Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe LinenWeave A4 3mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe LinenWeave A4 3mm VE=100 Stück schwarz
Thermobindemappe LinenWeave A4 3mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB386015
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386015
EAN/GTIN:
     0013465386015
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • GBC Thermobindemappe LinenWeave
  • Mit Rückseite in edler Leinenoptik und transparenter Vorderseite
  • Rückenbreite: 3 mm
  • Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm)
  • Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 300 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Rückseite in edler Leinenoptik
Blattformat:
A4
Farbe:
Schwarz
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstärke:
150 mic
Materialstruktur:
Leinenoptik
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
240 g/qm
Rückenbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen schwarz, thermobindemappen, thermobindemappen a4 3mm, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,64*
€ 56,99*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,99*
€ 56,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB386602
ab € 40,54*
Sonstiges
GBC
IB386503
ab € 40,78*
Sonstiges
GBC
IB386008
ab € 40,70*
Sonstiges
GBC
IB386305
ab € 40,74*
Sonstiges
GBC
IB386619
ab € 40,78*
Sonstiges
GBC
IB386510
ab € 40,65*
Sonstiges
GBC
IB386312
ab € 40,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.