Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Business Line LinenWaeve 6mm royalblau VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermobindemappe Business Line LinenWaeve 6mm royalblau VE=100 Stück
Thermobindemappe Business Line LinenWaeve 6mm royalblau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB386633
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386633
EAN/GTIN:
     0013465386633
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Für ThermaBind-Bindesysteme
  • Leinengeprägter 250 g/qm Karton
  • Vorderseite aus 150 my Klarsichtfolie
  • Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.2 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Materialstruktur:
Leinenstruktur
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen blau, thermobindemappen, 451308, Bindemappe, Cover, Thermo, Thermobindemappe, Thermobindung, Umschlagdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,29*
€ 88,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,66*
€ 87,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,44*
€ 82,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,77*
€ 75,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,79*
€ 73,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.