Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
Thermobindemappe Business Line LeatherGrain 1,5mm rot VE=100 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#GBC_IB451201
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
IB451201
EAN/GTIN:
0013465451201
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Für ThermaBind-Bindesysteme
Ledergeprägter 250 g/qm Karton
Vorderseite aus 150 my Klarsichtfolie
Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.052 kg
Farbe:
rot
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Materialstruktur:
Ledernarbung
Packungsinhalt:
100 Stück
... >
Lager 467
>
Büromaschinen, -zubehör
>
Bindematerial
Weitere Suchbegriffe:
Thermobindemappen
,
thermo-bindemappe ibico rot
,
thermo bindemappe
,
thermo-bindemappe ibico
,
451310
,
Bindemappe
,
Cover
,
Thermo
,
Thermobindemappe
,
Thermobindung
,
Umschlagdeckel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 42,75*
€ 59,65*
Lager 467
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 44,05*
€ 59,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, rot
GBC
CE011830E
ab € 22,38*
Zubehör
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
GBC
CE020010
ab € 15,86*
Zubehör
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelgrün
GBC
CE040045
ab € 9,71*
Zubehör
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, königsblau
GBC
CE040029
ab € 9,70*
Zubehör
Deckblatt LeatherGrain, A4, mit Fenster, Karton 250 g/qm, 50 Stück, blau
GBC
46735E
ab € 8,23*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
GBC
IB451003
ab € 40,39*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB451607
ab € 43,86*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück,weiß
GBC
IB451706
ab € 41,19*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, rot
GBC
IB451218
ab € 41,39*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB451614
ab € 43,63*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB451713
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen