Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe LeatherGrain A4 3mm VE=100 Stück rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe LeatherGrain A4 3mm VE=100 Stück rot
Thermobindemappe LeatherGrain A4 3mm VE=100 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB451218
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451218
EAN/GTIN:
     0013465451218
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • GBC Thermobindemappe LeatherGrain
  • Mit Rückseite in edler Lederoptik und transparenter Vorderseite
  • Rückenbreite: 3 mm
  • Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm)
  • Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Rückseite in edler Lederoptik
Blattformat:
A4
Farbe:
rot
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstärke:
150 mic
Materialstruktur:
Lederoptik
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
240 g/qm
Rückenbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen a4 3mm, thermobindemappen, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 41,43*
€ 58,14*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,20*
€ 59,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 48,07*
€ 64,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE011830E
ab € 23,79*
Zubehör
GBC
CE020010
ab € 16,01*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,71*
Zubehör
GBC
CE040029
ab € 9,71*
Zubehör
GBC
46735E
ab € 8,28*
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,42*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,42*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,69*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 41,21*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,96*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.