Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A5 Nr. 7 11mm VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 7, 11 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 7, 11 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 7, 11 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 7, 11 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 7, 11 mm, 250 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RE510770
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE510770
EAN/GTIN:
     5019577099565
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Nr
  • 7
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 24 Ringe
  • 3:1 Teilung
  • Rückenbreite: 11 mm
  • Kapazität: 100 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A5
  • Inhalt: 250 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
250 Stück
Ringdurchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht, binderücken, binderücken 24 ringe, Drahtbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,22*
€ 41,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,25*
€ 39,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,22*
€ 35,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.