Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A5 Nr. 8 12,7mm VE=250 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind A5 Nr. 8 12,7mm VE=250 Stück schwarz
Drahtbinderücken WireBind A5 Nr. 8 12,7mm VE=250 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RE510810
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE510810
EAN/GTIN:
     5019577099619
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Nr
  • 8
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 24 Ringe
  • 3:1 Teilung
  • Rückenbreite: 12,7 mm
  • Kapazität: 115 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A5
  • Inhalt: 250 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
250 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,01*
€ 49,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,49*
€ 49,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,52*
€ 47,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,70*
€ 42,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,33*
€ 40,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,45*
€ 33,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.