Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Drahtbinderücken
>
Artikel
Drahtbinderücken WireBind A4 Nr. 3 4,8mm VE=250 Stück schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#GBC_RE810310
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
RE810310
EAN/GTIN:
5019577096144
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind
Nr
3
Für die dauerhafte Drahtbindung
34 Ringe
3:1 Teilung
21 Ringe
Rückenbreite: 4,8 mm
Kapazität: 35 Blatt
Material: Draht
Format: A4
Inhalt: 250 Stück
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
Schwarz
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
250 Stück
... >
Lager 467
>
Büromaschinen, -zubehör
>
Bindematerial
Weitere Suchbegriffe:
draht binderücken 3:1
,
binderücken draht
,
binderücken
,
Drahtbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen