Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Additionsrollen 57mmx40m VE=5 Stück


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Additionsrollen 57mmx40m VE=5 Stück
Additionsrollen 57mmx40m VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GENI11175
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11175
EAN/GTIN:
     4015468111751
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • weiß
  • 57mmx40m
  • Inhalt=5 Stück
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.6980 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Genie
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Stück
Produktbezeichnung:
Additionsrollen
Rollenlänge:
40 m
Rückseitendruck:
nein
selbstdurchschreibend:
nein
Thermodruckrolle:
nein
GPSR:
GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk, 1, 45527, Hattingen, Deutschland, www.go-europe.com , info@go-europe.com, +49 2324 680137
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, Druckrechner, Tisch-Rechner, Tischrechner, tischrechner, Addirolle, Additionsrolle, Papierrolle, Rechnerrolle, Tischrechner-Papierrolle, Tischrechner-Zubehör, TischrechnerPapierrolle, TischrechnerZubehör, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,78*
ab € 0,638*
€ 1,108*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 0,628*
€ 1,112*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 0,838*
€ 0,99722
pro Rolle
ab 25000 Rollen
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 5,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.