Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbinderücken 6mm VE=25 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbinderücken 6mm VE=25 Stück weiß
Spiralbinderücken 6mm VE=25 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GENI12375
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12375
EAN/GTIN:
     4015468123754
Suchbegriffe:
Binderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
binderücken plastik 21 ringe
  • Spiralbindegerätezubehör
  • Verwendbar für GENIE CB 800 (Art.-Nr. 12180), CB 850 (Art.-Nr. 12440) und alle am Markt befindlichen Spiralbindegeräte für Plastikbinderücken
  • Spiralbinderücken, 6mm: Aus Plastik
  • Bindekapazität 25 Blatt
  • 21-Loch-Stanzung
  • DIN A4 Format (30 cm)
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.0640 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Genie
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Ringdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: binderücken plastik, binderücken, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikbinderücken, Plastikringe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,63*
€ 2,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.