Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolien VE=25 Stück transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckfolien VE=25 Stück transparent
Abdeckfolien VE=25 Stück transparent
Artikel-Nr.:
     467-#GENI12385
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12385
EAN/GTIN:
     4015468123853
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Bindegerät
Bindemappe
Deckblatt
  • Spiralbindegerätezubehör
  • Verwendbar für GENIE CB 800 (Art.-Nr. 12180), CB 850 (Art.-Nr. 12440) und alle am Markt befindlichen Spiralbindegeräte für Plastikbinderücken
  • Transparente Deckblätter: Größe DIN A4
  • 150 Micron
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.35 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
297 mm
Marke:
Genie
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.