Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil 5V 5,5/2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 5V 5,5/2,1mm
Netzteil 5V 5,5/2,1mm
Netzteil 5V 5,5/2,1mm
Netzteil 5V 5,5/2,1mm
Artikel-Nr.:
     467-#GEQUWA9504
Hersteller:
     HN-Power
Herst.-Nr.:
     WA9504
EAN/GTIN:
     4270001958822
Suchbegriffe:
Ladegerät
Lader
Netzteil
Schnell
  • Power Netzteil 5V / 2A
  • kompatibel für Yealink, Snom, Fanvil, Grandstream IP Telefon
  • Schmaler Adapter und energiesparend -
  • Universal Ladegerät mit Hohlstecker (Kabel Oben)
  • DC-Stecker 2,1x5,5x10mm inside positive, outside negative
  • Kabellänge: 1,5m
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Besonderheiten:
DC-Connector
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Kabeltyp:
Netzteil 5V
Marke:
HN-Power
Material:
Kunststoff
Stecksystem:
DE
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.