|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#GG__7940697 Herst.-Nr.: 7940697 EAN/GTIN: 4311536956126 |
| | |
|
|  |  |
 | - Schutz vor Kalkablagerungen bei Spülmaschine und Geschirr
- Sauberkeit mit Glanzgarantie
- dient der optimalen Wasserenthärtung
- für alle Spülmaschinen geeignet
- voll lösliches Salz zum Entkalken des Wassers
- Schont den Geschirrspüler und sorgt für glänzendes Geschirr
- Packung mit 2 kg
Weitere Informationen:  |  | Bruttogewicht: | 2 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | GPSR: | EDEKA Zentrale AG & Co. KG, New-York-Ring, 6, 22297, Hamburg, Deutschland, https://www.edeka.de, info@edeka.de, +49 40 63770 | Inhalt: | 2000 g | Marke: | Gut & Günstig | Produktbezeichnung: | Spülmaschinen-Spezialsalz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Geschirrspüler, Geschirrspüler-Salz, GeschirrspülerSalz, Maschinensalz, Regeneriersalz, Reinigung, Salz |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,49* | ab € 1,35* | € 2,28* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 1,34* | € 2,30* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 1,33* | € 2,35* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,99* | ab € 1,40* | € 2,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Kilogramm (ab € 0,67* pro Kilogramm) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|