Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brads für Handtacker Regur 45 VE=5000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brads für Handtacker Regur 45 VE=5000 Stück
Brads für Handtacker Regur 45 VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GOLD1214
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     12/14
EAN/GTIN:
     4001973014397
Suchbegriffe:
Blockhefterklammer
Elektrohefter
Elektrohefter-Klammer
ElektrohefterKlammer
  • Brads 14mm lange kleine Nägel
  • Packung mit 5000 Stück.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.72 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klammernart:
Brads
Länge:
14 mm
Marke:
Dr. Gold
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,63*
€ 16,28*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 27,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.