Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Regur 80/8 VE=5000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern Regur 80/8 VE=5000 Stück
Heftklammern Regur 80/8 VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GOLD808
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     80/8
EAN/GTIN:
     4001973080088
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
  • Heftklammer 80/8
  • Inhalt: Schachtel mit 5000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.22 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klammernart:
80/8
Marke:
Dr. Gold
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, büro-heftklammern regur, büro heftklammern, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Heftzangenklammer, Klammer, Regur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,72*
€ 9,62*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 20,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.