Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Regur 37/10 für Hammertacker 19 VE=5000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern Regur 37/10 für Hammertacker 19 VE=5000 Stück
Heftklammern Regur 37/10 für Hammertacker 19 VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GOLDR3710
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     R-37/10
EAN/GTIN:
     4001973037105
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Kartonverschlusshefter Heftklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
  • Heftklammern Regur 37/10 für Handtacker 19
  • Farbe: silber
  • Packung mit 5000 Stück.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klammernart:
37/10
Marke:
Dr. Gold
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: regur tackerklammer 53/10, kartonverschlusshefter heftklammern, tackerklammer 53/10, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Heftzangenklammer, Klammer, Regur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,58*
€ 13,75*
18 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 20,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.