Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Gold Regur Ring RR 6mm VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern Gold Regur Ring RR 6mm VE=1000 Stück
Heftklammern Gold Regur Ring RR 6mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GOLDRR6MM
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     RR 6mm
EAN/GTIN:
     4001973700153
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
  • Ringösenheftklammern RR 6mm für Regur Ring King.
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.066 kg
Farbe:
silber
Klammernart:
Ringösenheftklammer
Marke:
Regur
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Schenkellänge:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: regur tackerklammern 53/6, büro heftklammern, büro-heftklammern regur, Aktenheftungsklammer, Aktenheftungsklammern, Heftgerätklammer, Heftklammer, Klammer, Ringösenheftklammer, Ringösenheftklammern, Ringösenklammer, RR6mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,06*
€ 14,69*
18 Tage
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 23,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.