Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthängetasche B4 Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthängetasche B4 Kunststoff
Sichthängetasche B4 Kunststoff
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE06200100
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     06200100
EAN/GTIN:
     4250525400588
Suchbegriffe:
Hänge-Sichttasche
Hängesichttasche
hänge sichttasche
  • Sichthängetasche für Format DIN B4
  • BxH: 390x280mm
  • Zum Einhängen in den Taschenkorb 1375
  • Mit Beschriftungsreiter
  • Auch zum Transport von Unterschriftsmappen geeignet
  • Aus robustem Kunststoffmaterial gefertigt
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
transparent
Heftungsart:
lose
Höhe:
280 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Kunststoff
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Hänge, Hänge-Tasche, Hängeregistratur, Hängeregistraturtasche, Hängetasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.