Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsortieranlage Sorter 1008 8 Körbe silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsortieranlage Sorter 1008 8 Körbe silbergrau
Wandsortieranlage Sorter 1008 8 Körbe silbergrau
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE10085902
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     10085902
EAN/GTIN:
     4250525415087
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • Wandsortieranlage als Verpackungseinheit mit 8 Körben
  • bestehend aus einem Sonderwandrahmen und feststellbaren Sortierkörben 2361 (nur in lichtgrau)
  • einschließlich Schrauben und Dübel (Achtung: Rahmen nicht in Kombination mit den Rahmen 1000-I bis 1000-IV einsetzbar!)
  • BxTxH: 290x390x825mm
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
290 mm
Farbe:
grau
Farbname:
silbergrau
Höhe:
825 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
Tiefe:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: grieshaber wandsortieranlage 8 körbe, grieshaber postsortieranlage, postsortieranlage, Ablagekasten, Ablagekorb, Accessoire, Briefablage, Briefablagegestell, Briefablagekasten, Briefablageset, Briefkorb, Briefkorbwandgestell, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Wandablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.