Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage-Set Langformat Set 2 4 Körbe B4 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage-Set Langformat Set 2 4 Körbe B4 chrom
Briefablage-Set Langformat Set 2 4 Körbe B4 chrom
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE21946400
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     21946400
EAN/GTIN:
     4250525400199
Suchbegriffe:
Ablagekasten
Ablagekorb
Accessoire
Briefablage
  • Geeignet für Format DIN B 4
  • 4 stapelbare Körbe, davon ein Korb mit Füßchen
  • Stapelhöhe je Korb 82 mm
  • BxTxH 275x362x375mm
  • Set mit 4 Körben verchromt
Weitere Informationen:
Breite:
275 mm
Farbe:
chrom
Farbname:
chrom
Höhe:
375 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
Tiefe:
362 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.