Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langformat-Sortierkorb Rollisett Höhe 115mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langformat-Sortierkorb Rollisett Höhe 115mm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE23624100
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     23624100
EAN/GTIN:
     4250525400106
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Langformat-Sortierkorb
  • BxT: 270x355mm
  • Fest montiert mit Bügel und Schiebelaschen zum Einsetzen in den Rahmen
  • Höhe 115mm
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
115 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
Tiefe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb metall grieshaber, ablagekorb metall, ablagekorb, Aktenkorb, Bürotransportwagen, Etagenwagen, Korb, Postwagen, Rollisett, Rollwagen, Transportkorb, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.