Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb 2401 Großformat BxT 320x380mm Höhe 60mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb 2401 Großformat BxT 320x380mm Höhe 60mm chrom
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE24016400
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     24016400
EAN/GTIN:
     4250525400038
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Breite x Tiefe: 320x380mm
  • Eingriffsöffnung an der Schmalseite
  • mit den Stapelklammern 04156400 (optional erhältlich) stapelbar
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
320 mm
Farbe:
chrom
Farbname:
chrom
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
stapelbar:
ja
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb metall grieshaber, ablagekorb metall, ablagekorb, 2401, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grieshaber
130704300
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.