Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage-Gestell 2 Körbe Querformat B4 silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage-Gestell 2 Körbe Querformat B4 silbergrau
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE50225902
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     50225902
EAN/GTIN:
     4250525450217
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Geeignet bis Format DIN B 4
  • BxTxH: 385x295x210mm
  • beinhaltet Gestell 1955, 2 Körbe 2304, Platte aus Stahlblech 2489
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
385 mm
Farbe:
grau
Farbname:
silbergrau
Höhe:
210 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
Tiefe:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Briefkorb-Gestell, Briefkorbgestell, ablagekorb metall grieshaber, briefkorb gestell, grieshaber briefkorb-gestell, 2403, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.