Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage-Gestell 2 Körbe Längsformat B4 silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage-Gestell 2 Körbe Längsformat B4 silbergrau
Briefablage-Gestell 2 Körbe Längsformat B4 silbergrau
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE53205902
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     53205902
EAN/GTIN:
     4250525453218
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Geeignet bis Format DIN B 4
  • BxTxH: 305x375x210mm
  • beinhaltet: Gestell 1952, 2 Körbe 2301, Abdeckplatte aus Kunststoff 1981
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
305 mm
Farbe:
grau
Farbname:
silbergrau
Höhe:
210 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
Tiefe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Briefkorb-Gestell, Briefkorbgestell, ablagekorb metall grieshaber, briefkorb gestell, grieshaber briefkorb-gestell, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagegestell, Briefablagekasten, Briefablageset, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.