Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage-Gestell 4 Körbe Längsformat B4 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage-Gestell 4 Körbe Längsformat B4 chrom
Briefablage-Gestell 4 Körbe Längsformat B4 chrom
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE53406400
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     53406400
EAN/GTIN:
     4250525453409
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • Geeignet bis Format DIN B 4
  • BxTxH: 305x375x355mm
  • beinhaltet: Gestell 1954, 4 Körbe 2301, Abdeckplatte aus Kunststoff 1981
  • inklusive Beschriftungsschildchen
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
305 mm
Farbe:
chrom
Farbname:
chrom
Höhe:
355 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
Tiefe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Briefkorb-Gestell, Briefkorbgestell, ablagekorb metall grieshaber, briefkorb gestell, grieshaber briefkorb-gestell, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagegestell, Briefablagekasten, Briefablageset, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.