Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 9x15cm 1 Monat/2 Seiten schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 9x15cm 1 Monat/2 Seiten schwarz 2025
Taschenkalender 9x15cm 1 Monat/2 Seiten schwarz 2025
Taschenkalender 9x15cm 1 Monat/2 Seiten schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES10
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     10
EAN/GTIN:
     4021819240001
Suchbegriffe:
Monatskalender
Monatsplan
Monatsplaner
Monatspläne
  • Taschenkalender
  • 1 Monat auf 2 Seiten
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • 16 Seiten Adressenheft
  • Mit Jahresübersicht
  • Schulferien
  • 2farbiger Druck
  • Tagesfeld 2,9 x 2,7 cm
  • Größe: 9 x 15 cm
  • Taschenbuchhülle PVC
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
16
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
9x15cm
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.084 kg
Einbandmaterial:
PVC (Polyvinylchlorid)
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kalenderart:
Taschenkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.