| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES1266 Herst.-Nr.: 12-66 EAN/GTIN: 4021819012660 |
| |
|
| | |
| - Urlaubs- und Fehltagedatei
- Ausführung der Kalenderaufteilung: Jahresübersicht, Feld für Fehltage und Urlaubstage, Feld für Angaben zur Person
- Druckfarbe: schwarz
- Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
- max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte: 1
- Größe (B x H): 148 x 210 mm
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | quer | Blattformat: | A5 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.0100 kg | Einteilung: | 1 Jahr/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Formulartyp: | Lohn/Gehalt | Höhe: | 148 mm | Kalenderart: | Urlaubskalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Güss | Material: | Karton | selbstdurchschreibend: | nein | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: urlaubskarte, Fehlkarte, Fehltagedatei, Fehltagekartei, urlaubsdatei, Urlaubsübersicht |
| | |
| |