| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES4 Herst.-Nr.: 4 EAN/GTIN: 4021819204003 |
| |
|
| | |
| - Jahresübersicht Querformat
- 12 Monate
- Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- Wochenzählung
- Tagesfeld: 1,5 cm x 2,5 cm
- Größe: 60 x 40 cm
- Format: DIN A2
- Material festes Papier
- 2farbiger Druck schwarz/rot
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Breite: | 600 mm | Einteilung: | 1 Jahr/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 420 mm | Marke: | Güss | Papiergewicht: | 190 g/qm | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, Kalender-Schreibunterlage, Kalenderunterlage, Wand-Kalender, Wandkalender, jahreskalender, 4, Jahresübersicht, Kalendarium, Kalender, Kalenderübersicht, Übersichtskalender |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,40* | € 4,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,88* | € 4,89* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,84* | € 4,99* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,15* | € 5,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,45* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|