| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES55034 Herst.-Nr.: 55034 EAN/GTIN: 4021819550353 |
| |
|
| | |
| - Dreimonatstischaufstellkalender
- 3 sichtbare Monatsblöcke
- Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- 2farbiger Druck
- mit rotem Datumsschieber
- mit Wochenzählung
- Material: Kunststoff
- Größe: 13 x 16 cm
- Farbe Aufsteller: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke: | 3 | Art der Bindung: | ohne | Breite: | 160 mm | Bruttogewicht: | 0.054 kg | Einbandmaterial: | Kunststoff | Einteilung: | 3 Monate/Seite | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kalenderart: | 3-Monatskalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 130 mm | Marke: | Güss | Papierfarbe: | weiß/grau | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3Monatskalender, Kalender, Monatskalender, Monatsübersicht, Tischkalender |
| | |
| |