Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkalender 17x8cm 1 Woche/2 Seiten grau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkalender 17x8cm 1 Woche/2 Seiten grau 2025
Tischkalender 17x8cm 1 Woche/2 Seiten grau 2025
Tischkalender 17x8cm 1 Woche/2 Seiten grau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES57313
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     57313
EAN/GTIN:
     4021819573130
Suchbegriffe:
Schreibtischkalender
Tischkalender
Tischplaner
Weltatlas
  • 128 Seiten
  • 1 Woche = 1 Seite
  • 16 Seiten Weltatlas
  • 2farbiger Druck grau/burgund
  • Eckenperforation
  • 8 bis 18. Uhr,
  • Tageszählung
  • Wire-O-Bindung
  • Einband Tucson
  • blau
  • Größe: 17x8 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
2
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
17x8cm
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.1100 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Kalenderart:
Querkalender
Länge:
170 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-18:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: weltatlas, Kalender, Querkalender, Tischquerkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.