Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch 20x20cm 80 Seiten weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gästebuch 20x20cm 80 Seiten weiß/silber
Gästebuch 20x20cm 80 Seiten weiß/silber
Gästebuch 20x20cm 80 Seiten weiß/silber
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58010
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58010
EAN/GTIN:
     4021819580107
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
  • Gästebuch
  • Hardcover
  • Papiergewicht: 150g/qm
  • Ivory Papier
  • Fadenheftung
  • 2 Lesebänder
  • Größe: 20x20cm
  • Farbe: weiß/silber
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
20x20cm
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.36 kg
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
weiß/silber
Höhe:
200 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
Güss
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
150 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, besucher buch, Besuchsbuch, Eintragungsbuch, Gästebücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.