Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monatskalender 32x48cm Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Monatskalender 32x48cm Kalendarium 2025
3-Monatskalender 32x48cm Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES66000
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     66000
EAN/GTIN:
     4021819660007
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • 3-Monatswandkalender Metal
  • mit Ringmagnet als Datumschieber
  • 2-farbiger Druck
  • Kalendarium 3-sprachig (D/GB/F)
  • Sonn- und Feiertage rot
  • 12 Blätter kopfverleimt + Magnetfolie
  • haftet magnetisch auf Verbundplatte
  • 3 Monate auf einem Blick mit hervorgehobenem Monat mittig in weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
1.7 kg
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
grau/weiß
Farbname:
grau/weiß
Höhe:
480 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wärmedämmplatte, monatskalender, 3Monatskalender, Kalender, Monatsübersicht, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.