| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUTE41001 Herst.-Nr.: 41001 EAN/GTIN: 4006677410018 |
| |
|
| | |
| - Siegellack-Perlen
- zinnoberrot
- für Elektro-Schnellsiegler
- 500 g pro Schachtel
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.545 kg | Farbe: | rot | Farbname: | zinnoberrot | Marke: | Gutenberg | Packungsinhalt: | 500 Gramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolack, Perlsiegellack, Siegel-Lack, Siegel-Wachs, Siegellack, Siegelwachs, Wappenlack, schnellsiegler gutenberg, schnellsiegler, Lackperlen, Schellack, Siegel, Urkundenlack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,73* | € 19,60* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,99* | € 20,67* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 14,19* | € 20,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 14,92* | € 21,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,89* | € 25,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Gramm (ab € 0,02746* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|