Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wappenlack Stange in Meißelform schwarz VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wappenlack Stange in Meißelform schwarz VE=20 Stück
Wappenlack Stange in Meißelform schwarz VE=20 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#GUTE42026
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     42026
EAN/GTIN:
     4006677420260
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Banklack
Elektrolack
Perlsiegellack
Siegel-Lack
  • Der Gutenberg Wappenlack ist ein Siegellack für kunstgewerbliche Arbeiten, zum Basteln oder um einem Geschenk eine besondere Note zu geben
  • Gutenberg Wappenlack haftet gut auf unterschiedlichen Materialien und ist so vielseitig einsetzbar
  • Die handgerechten Siegellackstangen eignen sich zum Auftropfen, Aufstreichen oder zum Gießen
  • Schellack als Basisprodukt und weitere ausgewählte Rohstoffe werden in der Gutenberg Manufaktur in meisterhaft handwerklicher Ausführung verarbeitet
  • Gefahrenhinweis: GHS07 Reizend
  • Signalwort: Achtung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Hochwertige Siegellack
Breite:
13 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
GHS-Kennzeichnung:
GHS07 Reizend
Höhe:
10 mm
Länge:
128 mm
Marke:
Gutenberg
Packungsinhalt:
20 Stück
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,63*
€ 63,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,04*
€ 63,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,41*
€ 59,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,61*
€ 54,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,02*
€ 51,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,68*
€ 49,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.