Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wappenlack Stange in Meißelform weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wappenlack Stange in Meißelform weiß
Wappenlack Stange in Meißelform weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#GUTE42028
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     42028
EAN/GTIN:
     4006677925048
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Banklack
Elektrolack
Perlsiegellack
Siegel-Lack
  • Der Gutenberg Wappenlack ist ein Siegellack für kunstgewerbliche Arbeiten, zum Basteln oder um einem Geschenk eine besondere Note zu geben
  • Gutenberg Wappenlack haftet gut auf unterschiedlichen Materialien und ist so vielseitig einsetzbar
  • Die handgerechten Siegellackstangen eignen sich zum Auftropfen, Aufstreichen oder zum Gießen
  • Schellack als Basisprodukt und weitere ausgewählte Rohstoffe werden in der Gutenberg Manufaktur in meisterhaft handwerklicher Ausführung verarbeitet
  • Gefahrenhinweis: GHS07 Reizend
  • Signalwort: Achtung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Hochwertige Siegellack
Breite:
13 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
GHS-Kennzeichnung:
GHS07 Reizend
Höhe:
10 mm
Länge:
128 mm
Marke:
Gutenberg
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,08334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,49002*
€ 22,00312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,37004*
€ 19,48035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,47004*
€ 18,40935
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,50004*
€ 14,87505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.