Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wappenlack Stange in Meißelform siena braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wappenlack Stange in Meißelform siena braun
Wappenlack Stange in Meißelform siena braun
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#GUTE42049
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     42049
EAN/GTIN:
     4006677925239
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Banklack
Elektrolack
Perlsiegellack
Siegel-Lack
  • Der Gutenberg Wappenlack ist ein Siegellack für kunstgewerbliche Arbeiten, zum Basteln oder um einem Geschenk eine besondere Note zu geben
  • Gutenberg Wappenlack haftet gut auf unterschiedlichen Materialien und ist so vielseitig einsetzbar
  • Die handgerechten Siegellackstangen eignen sich zum Auftropfen, Aufstreichen oder zum Gießen
  • Schellack als Basisprodukt und weitere ausgewählte Rohstoffe werden in der Gutenberg Manufaktur in meisterhaft handwerklicher Ausführung verarbeitet
  • Gefahrenhinweis: GHS07 Reizend
  • Signalwort: Achtung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Hochwertige Siegellack
Breite:
13 mm
Farbe:
siena braun
Farbname:
siena braun
GHS-Kennzeichnung:
GHS07 Reizend
Höhe:
10 mm
Länge:
128 mm
Marke:
Gutenberg
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,49002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,08167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,02004*
€ 21,44385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,24004*
€ 20,51565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,33002*
€ 19,43272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,43002*
€ 18,36172
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,35004*
€ 18,26655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,49002*
€ 14,86312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.