Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenpapier Rolle 33cmx50m 40/45g transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Skizzenpapier Rolle 33cmx50m 40/45g transparent
Skizzenpapier Rolle 33cmx50m 40/45g transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HAHN10620003
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10620003
EAN/GTIN:
     4011367200039
Suchbegriffe:
Skizzen-Papier
Skizzenpapier
Studienpapier
Skizzenpapier-Rolle
  • Grammatur: 40/45 g/mqm
  • holzfrei
  • Farbe: hochweiß
  • Transparente Skizzenpapiere, fest und radierfähig, für konturscharfe Zeichnungen
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.783 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Hahnemühle
Material:
Papier
Papiergewicht:
40/45 g/qm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 6,72*
€ 10,71*
1 Tag
96
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 10,92*
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 7,53*
€ 11,59*
1 Tag
35
€ 5,49*
ab € 7,60*
€ 11,71*
1 Tag
35
€ 4,99*
ab € 12,83*
€ 18,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,59*
€ 13,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
1231
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.