Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Öko uno Plus M edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer Öko uno Plus M edelstahl
Mülleimer Öko uno Plus M edelstahl
Mülleimer Öko uno Plus M edelstahl
Mülleimer Öko uno Plus M edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#HAIL0619200
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0619-200
EAN/GTIN:
     4007126016294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl
  • Deckel aus hochwertigem Kunststoff
  • 'Soft Close'-Deckel-Schließ-Mechanismus
  • Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff, schwarz
  • Innenliegende Tretmechanik
  • Herausnehmbarer Kunststoff-Inneneimer (17 l), schwarz
  • BxHxT: 320x430x330mm
  • Farbe: edelstahl
  • Fassungsvermögen: 17 Liter
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
3.9 kg
Farbe:
edelstahl
Fassungsvermögen:
17 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
430 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Hailo
Material:
Edelstahl
Material Inneneimer:
Kunststoff
Tiefe:
330 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 81,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,62*
€ 81,71*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 111,62*
€ 147,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
0619-260
ab € 53,87*
Zubehör
Hailo
0619-230
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.