Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Öko duo Plus L silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mülleimer Öko duo Plus L silber
Mülleimer Öko duo Plus L silber
Mülleimer Öko duo Plus L silber
Mülleimer Öko duo Plus L silber
Mülleimer Öko duo Plus L silber
Artikel-Nr.:
     467-#HAIL0630220
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0630-220
EAN/GTIN:
     4007126016188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Rechteck-Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
  • Deckel aus hochwertigem Kunststoff
  • 'Soft Close
  • -Deckel-Schließ-Mechanismus
  • Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff, schwarz
  • Innenliegende Tretmechanik
  • 2 herausnehmbare Kunststoff-Inneneimer (17 + 9 l), schwarz
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
  • BxHxT: 470x430x340mm
  • Farbe: silber
  • Fassungsvermögen: 17+9 Liter
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Bruttogewicht:
3.7 kg
Farbe:
silber
flammhemmend:
nein
Höhe:
430 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Hailo
Material:
Stahl
Material Inneneimer:
Kunststoff
Tiefe:
340 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 74,30*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 75,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,54*
€ 76,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 80,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,00*
€ 87,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0630-200
ab € 55,97*
Ähnlich
Hailo
0630-260
ab € 50,93*
Ähnlich
Hailo
0630-230
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.