Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAIL0840141 Herst.-Nr.: 0840-141 EAN/GTIN: 4007126001528 |
| | |
|
| | |
| - Rechteck-Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
- Deckel und Boden aus hochfestem Kunststoff
- Selbstschließender, zweigeteilter Schwingdeckel
- 4 Anti-Rutsch-Füße
- Fassungsvermögen: 35 l
- Mit patentiertem Müllbeutel-Klemmrahmen
- Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut
- BxHxT: 339x545x260mm
- Farbe: schwarz
- Fassungsvermögen: 35 Liter
Weitere Informationen: | | Breite: | 339 mm | Bruttogewicht: | 4.55 kg | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 35 l | flammhemmend: | nein | Höhe: | 545 mm | Löschrand: | nein | Marke: | Hailo | Material: | Stahl | Material Inneneimer: | Kunststoff | Tiefe: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallkorb verzinkt, schwingdeckeleimer, abfalltrenner hailo, 0840, Abfallsammler, Eimer, Korb, Sammelbehälter, Tretmülleimer |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 43,05* | € 56,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 43,43* | € 56,66* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,22* | € 56,68* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,01* | € 57,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 44,03* | € 57,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|