Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer ProfiLine WSB design plus XXXL grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mülleimer ProfiLine WSB design plus XXXL grau
Mülleimer ProfiLine WSB design plus XXXL grau
Mülleimer ProfiLine WSB design plus XXXL grau
Mülleimer ProfiLine WSB design plus XXXL grau
Mülleimer ProfiLine WSB design plus XXXL grau
Artikel-Nr.:
     467-#HAIL0912590
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0912-590
EAN/GTIN:
     4007126017161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Behälter, Klappe und Fronttür aus schlagzähem, beständigem technischen Kunststoff (ABS)
  • Einwurfklappe mit 3 farbigen Wechseleinsätzen - ideal für die Wertstofftrennung
  • Einfache werkzeuglose Montage der Wechseleinsätze mittels Klett
  • Stabile Halterung für Müllsäcke (120 L)
  • Große Fronttür, dadurch leichtes Einsetzen und Entnahme der Müllsäcke sowie einfache Reinigung
  • Hohe Stabilität durch große Aufstandsfläche
  • Mit Verbindungsklammern zum Aneinanderreihen mehrerer Behälter
  • Inkl. Aufkleberset zur Kennzeichnung bei Mülltrennung (Farben + Piktogramme)
  • Fassungsvermögen: 120 l
  • BxHxT: 500x1100x470mm
  • Farbe: grau
  • Fassungsvermögen: 120 Liter
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
10.75 kg
Farbe:
grau
Fassungsvermögen:
120 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
1100 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Hailo
Material:
Kunststoff
Tiefe:
470 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,84*
€ 240,70*
€ 4,95*
ab € 185,56*
€ 241,35*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 180,58*
€ 253,63*
Frei Haus
ab € 226,17*
€ 292,19*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 243,64*
€ 315,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,41*
€ 375,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0912-060
ab € 136,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.