Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammenlöschender Papierkorb ProfiLine Safe XL 45 Liter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammenlöschender Papierkorb ProfiLine Safe XL 45 Liter Silber
Flammenlöschender Papierkorb ProfiLine Safe XL 45 Liter Silber
Flammenlöschender Papierkorb ProfiLine Safe XL 45 Liter Silber
Artikel-Nr.:
     467-#HAIL0950652
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0950-652
EAN/GTIN:
     4007126025678
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Hailo ProfiLine Safe XL
  • Ascher und Papierkorb in Einem
  • mitflammenlöschender Deckelkonstruktion
  • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, silber (ähnl. RAL 5002)
  • UV-beständiger Outdoor-Lack auch für den Einsatz in überdachten Außenbereich geeignet
  • Ascherschale und Papierkorbdeckel aus Edelstahl, glasperlengestrahlt und elektropoliert
  • Unempfindlich gegen Fingerabdrücke
  • Abnehmbarer Ascherdeckel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.98 kg
Durchmesser:
330 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Fassungsvermögen:
45 l
flammhemmend:
ja
Höhe:
630 mm
Löschtechnik:
flammenlöschender Deckel
Marke:
Hailo
Material:
Stahl
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, abfallkorb verzinkt, abfallkorb, 0950, Abfalleimer, Abfallsammler, feuerhemmend, Feuerlöschdeckel, Feuerlöschkopf, feuersicher, flammenhemmend, Korb, Mülleimer, Sammelbehälter, selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.