Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte LED Beryll 50W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Stehleuchte LED Beryll 50W weiß
LED-Stehleuchte LED Beryll 50W weiß
LED-Stehleuchte LED Beryll 50W weiß
LED-Stehleuchte LED Beryll 50W weiß
LED-Stehleuchte LED Beryll 50W weiß
Artikel-Nr.:
     467-#HANS415010705
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     41-5010.705
EAN/GTIN:
     7612176082792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Filigrane, lichtstarke LED-Arbeitsleuchte
  • Innovative Technik in trendigem Metall Finish
  • 4-Stufen-Dimmer am Leuchtenfuß
  • Leuchtenkopf und -arm vielseitig verstellbar
  • Homogenes, brillantes Licht für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Leuchtmittel: LED 7 Watt
  • Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
  • Spannung: Input: AC 100-240 V / Output: DC 12 V
  • Lichtstrom: 360 lm
  • Farbtemperatur: 4.000 Kelvin
  • Brenndauer: 20.000 Stunden
  • Ausladung: max. 450 mm
  • Höhe: max. 410 mm
  • Armlänge: 255 x 95 mm
  • Leuchtenfuß: 180 x 120 mm
  • Leuchtenkopf: 300 x 50 mm
  • Farbe: space-silber
  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: E
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arm beweglich:
nein
Bruttogewicht:
11 kg
dimmbar:
nein
Energieeffizienzdatenblatt:
7612176082792.pdf
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
weiß
Höhe:
1800 mm
Kabellänge:
2 m
Lampenleistung:
50 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Lichtfarbtemperatur:
4200 K
Lichtstärke:
1080 (105cm) lx
Lichtstrom:
3970 (2070/1900) lm
Marke:
Hansa
Material:
Aluminium
Nennlebensdauer:
50000 h
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led, büro stehleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Büroleuchte, Lampe, LED, LEDleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 230,62*
€ 274,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 236,87*
€ 275,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,35*
€ 289,78*
Frei Haus
ab € 246,27*
€ 296,47*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 235,85*
€ 302,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,87*
€ 281,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.706
ab € 229,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.