Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Mini-PosterPad Giraffe 50x 34cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Mini-PosterPad Giraffe 50x 34cm
Schreibunterlage Mini-PosterPad Giraffe 50x 34cm
Artikel-Nr.:
     467-#HANS416000028
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     41-6000028
EAN/GTIN:
     7612176077729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
  • Schreibunterlage Mini-PosterPad
  • Ausführung: PP ohne Weichmacher
  • mit Postermotiv, rutschfester Naturkautschukrücken, beidseitig abwaschbar
  • Größe (B x H): 500 x 340 mm
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
500 mm
Marke:
Hansa
Material:
PP (Polypropylen)
Motiv:
Giraffe
Produktbreite:
34 cm
Produktlänge:
50 cm
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischunterlage 50 x 0 cm, Kinder, Kinder-Scheribtischunterlage, Kinder-Schreibunterlage, KinderScheribtischunterlage, KinderSchreibunterlage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Motiv, Motiv-Schreibtischunterlage, Motiv-Schreibunterlage, MotivSchreibtischunterlage, MotivSchreibunterlage, Scheribtischunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,96*
€ 12,27*
3 Tage
8
€ 5,50*
ab € 7,99*
€ 12,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.