Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter PRO A1P 9mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter PRO A1P 9mm silber
Cutter PRO A1P 9mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1310505
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     H1310505
EAN/GTIN:
     4904011020100
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • NT-Cutter PRO A1P aus Metall
  • 9 mm
  • für leichte und feine Schneidearbeiten
  • für Links- und Rechtshänder geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
NT
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, abbrechklingen cuttermesser, cuttermesser, Cutter, Schneidemesser, Schneider, Schneidmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 10,79*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,96*
€ 11,88*
3 Tage
100
€ 5,50*
ab € 8,21*
€ 12,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 20,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311551
ab € 2,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311550
ab € 2,57*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311566
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.