Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter iA 120 P 9mm grün-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter iA 120 P 9mm grün-transparent
Cutter iA 120 P 9mm grün-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1310532
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     H1310532
EAN/GTIN:
     4904011019210
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Kunststoff-Cutter iA 120 P mit Metallführung
  • 9 mm Klinge
  • Schieberaster
  • Clip und Abbrechvorrichtung
  • Für Links- und Rechtshänder
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Farbname:
grün-transparent
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
135 mm
Marke:
NT
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Cutter, Schneidemesser, Schneider, Schneidmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,54*
2 Tage
100
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1310533
ab € 1,36*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310531
ab € 1,52*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310534
ab € 1,36*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310530
ab € 1,35*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311586
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.