Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Cutter iL 120 P 18mm orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter iL 120 P 18mm orange-transparent
Cutter iL 120 P 18mm orange-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1310541
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     H1310541
EAN/GTIN:
     4904011019258
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Kunststoff-Cutter iL 120 P mit Metallführung
  • 18 mm Klinge
  • Schieberaster
  • Clip und Abbrechvorrichtung
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/transparent
Farbname:
orange-transparent
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
148 mm
Marke:
NT
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cuttermesser, abbrechklingen cuttermesser, Cutter, Schneidemesser, Schneider, Schneidmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 2,39*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 2,98*
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 3,36*
3 Tage
100
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 3,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1310543
ab € 1,41*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310542
ab € 1,82*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310544
ab € 1,42*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310540
ab € 1,41*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311574
ab € 1,96*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311587
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.