Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter A 300 RP beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter A 300 RP beige
Cutter A 300 RP beige
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1310572
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     H1310572
EAN/GTIN:
     4904011010125
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • NT-Cutter A 300 RP aus Kunstsstoff
  • Klingenführung aus Metall
  • mit Schieberaster
  • Clip- und Abbrechvorrichtung
  • für Links- und Rechtshänder geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Farbname:
beige
Länge:
145 mm
Marke:
NT
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Cutter, Schneidemesser, Schneider, Schneidmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,57*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,45*
Lager 467
108
1
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 5,49*
1
€ 5,50*
ab € 3,41*
€ 6,17*
3 Tage
100
1
€ 5,50*
ab € 4,18*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311551
ab € 2,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311586
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.