Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter H 300 S 9mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter H 300 S 9mm silber
Cutter H 300 S 9mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1310587
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H1310587
EAN/GTIN:
     7612176115131
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Messer Cutter H-300 S
  • aus Metall mit Aufhängevorrichtung
  • 9 mm Klinge
  • mit Clip und Abbrechvorrichtung, Schieberaster mit Autostop
  • Farbe: schwarz/silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klingenbreite:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
135 mm
Marke:
Hansa
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Cutter, Schneidemesser, Schneider, Schneidmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 0,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 0,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1310585
ab € 0,48*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311050
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.