Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Klingen kerbfrei 9mm VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cutter-Klingen kerbfrei 9mm VE=10 Stück
Cutter-Klingen kerbfrei 9mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1311053
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     H1311053
EAN/GTIN:
     7612176063821
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • 10 Notch-free Blades 9 mm
  • nicht abbrechbare Klingen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
nicht abbrechbare Klingen
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
NT
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: nt cutter abbrechklinge 9 mm, abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, Cutter, Cutterklingen, Cuttermesser, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Klinge
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,53*
€ 7,38*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,453* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.