Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Klingen BA 160 9mm VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter-Klingen BA 160 9mm VE=10 Stück
Cutter-Klingen BA 160 9mm VE=10 Stück
Cutter-Klingen BA 160 9mm VE=10 Stück
Cutter-Klingen BA 160 9mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1311551
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     H1311551
EAN/GTIN:
     4904011016011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • 10 Ersatzklingen in der Box
  • 9mm
  • für BA 160, für iA 120 P, JA 100 P, A 551 P, eA 300, A 300 GR, S 202, A 1000 R
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
NT
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: nt cutter abbrechklinge 9 mm, abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, Cutter, Cutterklingen, Cuttermesser, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Klinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,33*
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 4,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hansa by styro
h1311584
ab € 18,65*
Sonstiges
Hansa by styro
h1311566
ab € 5,00*
Sonstiges
NT Cutter
BA-170
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.